Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact RC Crimpkontakt Buchse Größe 1mm Crimp, 0,56 mm2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2560041
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1603330
EAN/GTIN:
     4046356244961
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker
Gender = Buchse
Kontaktgröße = 1mm
Drahtgröße = 0,56 mm2
Anschlussart = Crimp
Serie = RC
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Kontaktgröße:
1mm
Drahtgröße:
0,56 mm2
Anschlussart:
Crimp
Serie:
RC
Weitere Suchbegriffe: 2560041, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbinder-Kontakte, Phoenix Contact, 1603330, Connectors, Circular Connectors, Circular Connector Contacts
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 80,02*
€ 101,37*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 80,44*
€ 101,47*
Frei Haus
ab € 83,64*
€ 105,44*
Lager 108
Frei Haus
ab € 125,06*
€ 158,59*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,59*
€ 188,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,13*
€ 188,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,67*
€ 170,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,48*
€ 160,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,06*
€ 148,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.