Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

RS PRO O-Ring FKM, Innen-Ø 6mm / Außen-Ø 8mm, Stärke 1mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2560766
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2560766
EAN/GTIN:
     5059044442692
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Typ = O-Ring
Material = FKM
Innendurchmesser = 6mm
Außendurchmesser = 8mm
Betriebstemperatur min. = -15°C
Betriebstemperatur max. = +200°C
Weitere Informationen:
Typ:
O-Ring
Material:
FKM
Innendurchmesser:
6mm
Außendurchmesser:
8mm
Betriebstemperatur min.:
-15°C
Betriebstemperatur max.:
+200°C
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring material fpm, 0-ring, 2560766, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, Dichtungen und O-Ringe, RS PRO, 50R6X1V90, Bearings & Seals, Gaskets, Seals & Packings, Gaskets & O-Rings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 50 Stück (ab € 0,1924* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 13,61*
€ 16,20
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 13,56*
€ 16,14
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 12,99*
€ 15,46
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 12,18*
€ 14,49
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 11,87*
€ 14,13
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 9,62*
€ 11,45
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.