Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renesas Electronics Echtzeituhr (RTC) Kalender, Takt HH:MM:SS, 128B RAM, Serial-Bus Bus, DFN 20-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2561565
Hersteller:
     Renesas Electronics
Herst.-Nr.:
     ISL12020MIRZ-T7A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Echt-Zeit-Uhr
Echtzeituhr
Real Time Clock
Funktionsumfang = Alarm, Batterie-Backup, Kalender, Uhr, Power Fail
Zeitformat = HH:MM:SS
User RAM = 128B
Bus-Typ = Seriell-I2C
Gehäusegröße = DFN
Pinanzahl = 20
Weitere Informationen:
Funktionsumfang:
Alarm, Batterie-Backup, Kalender, Uhr, Power Fail
Zeitformat:
HH:MM:SS
User RAM:
128B
Bus-Typ:
Seriell-I2C
Gehäusegröße:
DFN
Pinanzahl:
20
Weitere Suchbegriffe: 2561565, Halbleiter, Frequenzsyntesizer und Funktionsgernerator ICs, Echtzeituhren, Renesas Electronics, ISL12020MIRZT7A, Semiconductors, Clock, Timing & Frequency ICs, Real Time Clocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.842,07*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 7,36828* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.965,79*
€ 2.339,2901
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.953,70*
€ 2.324,903
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.894,13*
€ 2.254,0147
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.859,09*
€ 2.212,3171
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.842,07*
€ 2.192,0633
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.