Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Buskabel 2-adrig, Stecker gerade / M12 Buchse, Länge 20m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2561858
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1419125
EAN/GTIN:
     4046356541923
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Aderzahl = 2
Länge = 20m
Steckverbinder 1 = M12
Steckverbinder 2 = M12
Weitere Informationen:
Aderzahl:
2
Länge:
20m
Steckverbinder 1:
M12
Steckverbinder 2:
M12
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Profibus Buskabel, Profibus Kabel, Profibus Leitung, Sensorkabel, Sensorleitung, sensor-aktor kabel 20m, as-i kabel, profibus buskabel m12, 2561858, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Phoenix Contact, 1419125, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 81,00*
€ 95,63*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 79,41*
€ 95,73*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 81,68*
€ 96,74*
Frei Haus
ab € 84,06*
€ 99,61*
Lager 108
Frei Haus
ab € 175,38*
€ 201,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,61*
€ 239,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,39*
€ 232,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,07*
€ 222,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,38*
€ 208,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212513
ab € 30,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.