Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO O-Ring FKM, Innen-Ø 34mm / Außen-Ø 38mm, Stärke 2mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2562316
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2562316
EAN/GTIN:
     5059044444276
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Typ = O-Ring
Material = FKM
Innendurchmesser = 34mm
Außendurchmesser = 38mm
Betriebstemperatur min. = -15°C
Betriebstemperatur max. = +200°C
Weitere Informationen:
Typ:
O-Ring
Material:
FKM
Innendurchmesser:
34mm
Außendurchmesser:
38mm
Betriebstemperatur min.:
-15°C
Betriebstemperatur max.:
+200°C
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring material fpm, 0-ring, 2562316, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, Dichtungen und O-Ringe, RS PRO, 5R34X2VBR75, Bearings & Seals, Gaskets, Seals & Packings, Gaskets & O-Rings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 5 Stück (ab € 1,136* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 8,21*
€ 9,77
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 8,13*
€ 9,67
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 7,60*
€ 9,04
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 7,27*
€ 8,65
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 7,09*
€ 8,44
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 5,68*
€ 6,76
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.