Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO O-Ring Nitril, Innen-Ø 120.32mm / Außen-Ø 125.56mm, Stärke 2.62mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2562361
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2562361
EAN/GTIN:
     5059044444689
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Typ = O-Ring
Material = Nitril
Innendurchmesser = 120.32mm
Außendurchmesser = 125.56mm
Stärke = 2.62mm
Betriebstemperatur max. = +90°C
Weitere Informationen:
Typ:
O-Ring
Material:
Nitril
Innendurchmesser:
120.32mm
Außendurchmesser:
125.56mm
Stärke:
2.62mm
Betriebstemperatur max.:
+90°C
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, rs pro o-ring nitrilkautschuk, 0-ring, 0-ring nbr, 2562361, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, Dichtungen und O-Ringe, RS PRO, 20RBS158N70, Bearings & Seals, Gaskets, Seals & Packings, Gaskets & O-Rings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 20 Stück (ab € 0,5325* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 15,01*
€ 17,86
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 14,73*
€ 17,53
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 14,38*
€ 17,11
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 13,49*
€ 16,05
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 13,14*
€ 15,64
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 10,65*
€ 12,67
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.