Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO O-Ring Nitril, Innen-Ø 253.59mm / Außen-Ø 260.65mm, Stärke 3.53mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2562412
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2562412
EAN/GTIN:
     5059044445167
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Typ = O-Ring
Material = Nitril
Innendurchmesser = 253.59mm
Außendurchmesser = 260.65mm
Stärke = 3.53mm
Betriebstemperatur max. = +90°C
Weitere Informationen:
Typ:
O-Ring
Material:
Nitril
Innendurchmesser:
253.59mm
Außendurchmesser:
260.65mm
Stärke:
3.53mm
Betriebstemperatur max.:
+90°C
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, rs pro o-ring nitrilkautschuk, 0-ring, 0-ring nbr, 2562412, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, Dichtungen und O-Ringe, RS PRO, 2RBS274N70, Bearings & Seals, Gaskets, Seals & Packings, Gaskets & O-Rings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 2,63* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 7,65*
€ 9,10
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 7,49*
€ 8,91
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 7,02*
€ 8,35
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 6,75*
€ 8,03
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 6,56*
€ 7,81
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 5,26*
€ 6,26
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.