Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO O-Ring Nitril, Innen-Ø 148.59mm / Außen-Ø 159.25mm, Stärke 5.33mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2562420
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2562420
EAN/GTIN:
     5059044445235
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Typ = O-Ring
Material = Nitril
Innendurchmesser = 148.59mm
Außendurchmesser = 159.25mm
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +90°C
Weitere Informationen:
Typ:
O-Ring
Material:
Nitril
Innendurchmesser:
148.59mm
Außendurchmesser:
159.25mm
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+90°C
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, rs pro o-ring nitrilkautschuk, 0-ring, 0-ring nbr, 2562420, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, Dichtungen und O-Ringe, RS PRO, 2RBS360N70, Bearings & Seals, Gaskets, Seals & Packings, Gaskets & O-Rings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 2,375* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 7,12*
€ 8,47
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 6,41*
€ 7,63
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 6,22*
€ 7,40
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 6,04*
€ 7,19
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 5,84*
€ 6,95
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 4,75*
€ 5,65
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.