Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO O-Ring Nitril, Innen-Ø 196.52mm / Außen-Ø 201.76mm, Stärke 2.62mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
RS PRO O-Ring Nitril, Innen-Ø 196.52mm / Außen-Ø 201.76mm, Stärke 2.62mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2562509
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2562509
EAN/GTIN:
     5059044446041
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Typ = O-Ring
Material = Nitril
Innendurchmesser = 196.52mm
Außendurchmesser = 201.76mm
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +90°C
Weitere Informationen:
Typ:
O-Ring
Material:
Nitril
Innendurchmesser:
196.52mm
Außendurchmesser:
201.76mm
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+90°C
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, rs pro o-ring nitrilkautschuk, 0-ring, 0-ring nbr, 2562509, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, Dichtungen und O-Ringe, RS PRO, 5RBS170N70, Bearings & Seals, Gaskets, Seals & Packings, Gaskets & O-Rings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 5 Stück (ab € 1,31* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 9,29*
€ 11,06
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 9,24*
€ 11,00
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 8,77*
€ 10,44
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 8,20*
€ 9,76
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 8,17*
€ 9,72
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 6,55*
€ 7,79
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.