Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO O-Ring Nitril, Innen-Ø 136.12mm / Außen-Ø 143.18mm, Stärke 3.53mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
RS PRO O-Ring Nitril, Innen-Ø 136.12mm / Außen-Ø 143.18mm, Stärke 3.53mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2562518
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2562518
EAN/GTIN:
     5059044446126
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Typ = O-Ring
Material = Nitril
Innendurchmesser = 136.12mm
Außendurchmesser = 143.18mm
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +90°C
Weitere Informationen:
Typ:
O-Ring
Material:
Nitril
Innendurchmesser:
136.12mm
Außendurchmesser:
143.18mm
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+90°C
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring 136,12x3,53 nbr, 0-ring, 0-ring nbr, 2562518, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, Dichtungen und O-Ringe, RS PRO, 5RBS253N70, Bearings & Seals, Gaskets, Seals & Packings, Gaskets & O-Rings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 5 Stück (ab € 2,14* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 15,13*
€ 18,00
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 14,83*
€ 17,65
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 14,50*
€ 17,26
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 13,56*
€ 16,14
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 13,25*
€ 15,77
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 10,70*
€ 12,73
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.