Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOXA Ethernet-Medienkonverter 10/100/1000Mbit/s, Vollduplex, Single Mode 0.5km 10/100/1000Mbit/s, Anschluss: 10/100T,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2563662
Hersteller:
     Moxa
Herst.-Nr.:
     IMC-21GA-SX-SC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Medienkonverter
moxa medienkonverter
medienkonverter
Anschluss = 10/100T, RJ45
Weitere Informationen:
Anschluss:
10/100T, RJ45
Weitere Suchbegriffe: 2563662, Computertechnik und Peripheriegeräte, Netzwerke und WLAN, Ethernet-Medienkonverter, MOXA, IMC21GASXSC, Computing & Peripherals, Networking & WiFi, Ethernet Media Converters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 278,24*
€ 318,08*
Lager 108
Frei Haus
ab € 287,15*
€ 336,71*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,71*
€ 400,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,33*
€ 400,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,71*
€ 386,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,49*
€ 368,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,15*
€ 341,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.