Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2564078 Herst.-Nr.: CA2KN22D7 EAN/GTIN: 3389110481259 |
| |
|
| | |
| Kontaktnennstrom = 10 A Reihe = TeSys Kontaktart = 1 Schließer, 1 Öffner Better World-Produkt = Ja Steuerspannung = 42 V Weitere Informationen: | | Kontaktnennstrom: | 10 A | Reihe: | TeSys | Kontaktart: | 1 Schließer, 1 Öffner | Better World-Produkt: | Ja | Steuerspannung: | 42 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2564078, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Überlastrelais, Schneider Electric, CA2KN22D7, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactor Overload Relays |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 21,87* | € 29,17* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 22,96* | € 30,39* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 23,45* | € 31,14* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 24,05* | € 32,48* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 43,39* | € 55,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|