Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric TeSys Steuerrelais 5,4 W 3 Schließer + 2 Öffner, 48 V / 10 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2564103
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     CAD326E7
EAN/GTIN:
     3389118003972
Suchbegriffe:
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Sicherheitsschaltgerät
Kontaktnennstrom = 10 A
Reihe = TeSys
Leistung = 5,4 W
Kontaktart = 3 Schließer + 2 Öffner
Better World-Produkt = Ja
Steuerspannung = 48 V
Weitere Informationen:
Kontaktnennstrom:
10 A
Reihe:
TeSys
Leistung:
5,4 W
Kontaktart:
3 Schließer + 2 Öffner
Better World-Produkt:
Ja
Steuerspannung:
48 V
Weitere Suchbegriffe: schneider electric sicherheitsrelais, schutztürwächter, sicherheitsrelais 48volt, 2564103, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Überlastrelais, Schneider Electric, CAD326E7, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactor Overload Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,73*
€ 247,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,19*
€ 228,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,66*
€ 207,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,46*
€ 193,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.