| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2564975 Herst.-Nr.: 25.0610000.BGW EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zur Verwendung mit = Beaglebone Green Drahtlos Farbe = Grau Abmessungen Außen = 106.3 x 90.5 x 62mm Gehäusematerial = ABS Weitere Informationen: | | Zur Verwendung mit: | Beaglebone Green Drahtlos | Farbe: | Grau | Abmessungen Außen: | 106.3 x 90.5 x 62mm | Gehäusematerial: | ABS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2564975, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Gehäuse für Entwicklungsplatinen, Italtronic, 250610000BGW, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Development Board Enclosures |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 14,24* | € 21,04* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 10,84* | € 21,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|