Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carlo Gavazzi Zeitrelais, DIN-Schienen, 0.1 → 1min, 24 → 230V ac, 2 Kont. 1, 1-poliger Schließer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2565067
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     EBSSM231M
EAN/GTIN:
     5350035165126
Suchbegriffe:
Zeitrelais
carlo gavazzi zeitrelais
zeitrelais
Versorgungsspannung = 24 → 230V ac
Montage Typ = DIN-Schienen
Anzahl der Zeitfunktionen = Verzögerungsleistung
Zeitbereich = 0.1 → 1min
Anzahl der Kontakte = 2
Anzahl der Zeitfunktionen = 1
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 → 230V ac
Montage Typ:
DIN-Schienen
Anzahl der Zeitfunktionen:
Verzögerungsleistung | 1
Zeitbereich:
0.1 → 1min
Anzahl der Kontakte:
2
Kontaktanordnung:
1-poliger Schließer
Weitere Suchbegriffe: 2565067, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Carlo Gavazzi, EBSSM231M, Relays & Signal Conditioning, Relays, Timer Relays
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 27,90*
€ 39,28*
€ 6,90*
ab € 26,83*
€ 42,27*
30 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 64,77*
€ 84,17*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,28*
€ 46,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,21*
€ 45,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.