Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sterling Safety Wear Unisex Sicherheitsstiefel Schwarz, mit Zehen-Schutzkappe / UK 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2565136
Hersteller:
     Sterling Safety Wear
Herst.-Nr.:
     AP302SM-07
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße UK = 7
Farbe = Schwarz
Zehenschutzkappe = Ja
Weitere Informationen:
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße UK:
7
Farbe:
Schwarz
Zehenschutzkappe:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel schwarz, arbeitsstiefel, 2565136, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Sicherheits-Schuhwerk, Sicherheitshalbschuhe, Sterling Safety Wear, AP302SM07, Personal Protective Equipment & Workwear, Safety Footwear, Safety Trainers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 48,27*
€ 57,44
pro Paar
ab 2 Paar
€ 47,69*
€ 56,75
pro Paar
ab 5 Paar
€ 45,82*
€ 54,53
pro Paar
ab 10 Paar
€ 42,91*
€ 51,06
pro Paar
ab 20 Paar
€ 42,13*
€ 50,13
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 35,11*
€ 41,78
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.