Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sterling Safety Wear Unisex Sicherheitsschuhe Schwarz, mit Zehen-Schutzkappe, Größe 42 / UK 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2565144
Hersteller:
     Sterling Safety Wear
Herst.-Nr.:
     SS500CM-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 42
Schuhgröße UK = 8
Farbe = Schwarz
Zehenschutzkappe = Ja
Weitere Informationen:
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
42
Schuhgröße UK:
8
Farbe:
Schwarz
Zehenschutzkappe:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 56,25*
€ 66,94
pro Paar
ab 2 Paar
€ 55,76*
€ 66,35
pro Paar
ab 5 Paar
€ 53,60*
€ 63,78
pro Paar
ab 10 Paar
€ 49,07*
€ 58,39
pro Paar
ab 20 Paar
€ 48,24*
€ 57,41
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 41,06*
€ 48,86
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.