Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sterling Safety Wear Unisex Sicherheitsschuhe Schwarz, mit Zehen-Schutzkappe, Größe 39 / UK 6


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2565150
Hersteller:
     Sterling Safety Wear
Herst.-Nr.:
     SS501CM-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 39
Schuhgröße UK = 6
Farbe = Schwarz
Zehenschutzkappe = Ja
Weitere Informationen:
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
39
Schuhgröße UK:
6
Farbe:
Schwarz
Zehenschutzkappe:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 56,05*
€ 66,70
pro Paar
ab 2 Paar
€ 55,56*
€ 66,12
pro Paar
ab 5 Paar
€ 53,41*
€ 63,56
pro Paar
ab 10 Paar
€ 48,88*
€ 58,17
pro Paar
ab 20 Paar
€ 48,05*
€ 57,18
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 40,71*
€ 48,44
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.