Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sterling Safety Wear Unisex Sicherheitsschuhe Schwarz, mit Zehen-Schutzkappe, Größe 43 / UK 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2565153
Hersteller:
     Sterling Safety Wear
Herst.-Nr.:
     SS501CM-09
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 43
Schuhgröße UK = 9
Farbe = Schwarz
Zehenschutzkappe = Ja
Weitere Informationen:
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
43
Schuhgröße UK:
9
Farbe:
Schwarz
Zehenschutzkappe:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 56,31*
€ 67,01
pro Paar
ab 2 Paar
€ 55,82*
€ 66,43
pro Paar
ab 5 Paar
€ 53,67*
€ 63,87
pro Paar
ab 10 Paar
€ 49,14*
€ 58,48
pro Paar
ab 20 Paar
€ 48,31*
€ 57,49
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 40,96*
€ 48,74
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.