Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex SlimStack Leiterplatten-Stiftleiste, 20-polig / 2-reihig, Raster 0.35mm


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2565273
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     216701-0209
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste
Serie = SlimStack
Raster = 0.35mm
Anzahl der Kontakte = 20
Anzahl der Reihen = 2
Montagetyp = SMD
Weitere Informationen:
Serie:
SlimStack
Raster:
0.35mm
Anzahl der Kontakte:
20
Anzahl der Reihen:
2
Montagetyp:
SMD
Weitere Suchbegriffe: 2565273, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, Molex, 2167010209, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.471,10*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 20.000 Stück (ab € 0,12356* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 2.696,90*
€ 3.209,31
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 2.670,92*
€ 3.178,39
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 2.592,98*
€ 3.085,65
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 2.484,52*
€ 2.956,58
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 2.471,10*
€ 2.940,61
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.