Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond Stahl Montageplatte, 2.97Zoll x 80.518mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2565853
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1590ZGRP081PL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchgangsdose
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
durchgangsdose
Produkt Typ = Montageplatte
Breite = 2.97Zoll
Länge = 80.518mm
Material = Stahl
Zur Verwendung mit = Gehäuse 1590ZGRP081
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Montageplatte
Breite:
2.97Zoll
Länge:
80.518mm
Material:
Stahl
Zur Verwendung mit:
Gehäuse 1590ZGRP081
Weitere Suchbegriffe: 2565853, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Gehäuseabdeckungen und -platten, Hammond, 1590ZGRP081PL, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 6,46*
€ 10,30*
€ 6,90*
ab € 5,69*
€ 10,33*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 7,77*
€ 10,86*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.