Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Akku Elektrohobel / 18V, 14000U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Makita DKP180Z Elektrischer Handhobel Schwarz, Blau 14000 RPM
Makita DKP180Z Elektrischer Handhobel Schwarz, Blau 14000 RPM
Makita DKP180Z Elektrischer Handhobel Schwarz, Blau 14000 RPM
Artikel-Nr.:
     108EL-2565940
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DKP180Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Falzhobel
Akkufalzhobel
Akkuhobel
Breithobel
Hub-/Drehzahl = 14000U/min
Betriebsspannung = 18V
Weitere Informationen:
Hub-/Drehzahl:
14000U/min
Betriebsspannung:
18V
Weitere Suchbegriffe: Zimmermannshobel, breithobel makita, breithobel, 2565940, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Elektrowerkzeuge, Elektrohobel, Makita, DKP180Z, Power Tools, Soldering & Welding, Power Tools, Planers
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 4,90*
ab € 120,48*
€ 142,96*
€ 3,50*
ab € 131,31*
€ 156,02*
3 Tage
7
€ 6,90*
ab € 132,31*
€ 156,03*
Frei Haus
ab € 134,34*
€ 163,76*
Lager 108
Frei Haus
ab € 157,02*
€ 191,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,32*
€ 227,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,80*
€ 227,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,44*
€ 207,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,77*
€ 194,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,02*
€ 186,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607001292
ab € 26,30*
Zubehör
Makita
197280-8
ab € 55,28*
Zubehör
Makita
197952-5
ab € 146,94*
Zubehör
Makita
196235-0
ab € 20,13*
Zubehör
Makita
195584-2
ab € 26,83*
Zubehör
Makita
DEADML805
ab € 110,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.