Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric TeSys Thermisches Überlastrelais 1 Schließer, 1 Öffner, 690 V ac / 10 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2566634
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LR3D166
EAN/GTIN:
     3389110378368
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
FLC-Motorleistung = 9 →13 A
Kontaktnennstrom = 10 A
Reihe = TeSys
Kontaktart = 1 Schließer, 1 Öffner
Better World-Produkt = Ja
Steuerspannung = 690 V ac
Weitere Informationen:
FLC-Motorleistung:
9 →13 A
Kontaktnennstrom:
10 A
Reihe:
TeSys
Kontaktart:
1 Schließer, 1 Öffner
Better World-Produkt:
Ja
Steuerspannung:
690 V ac
Weitere Suchbegriffe: Temperaturüberwachungsrelais, Thermorelais, Überlastrelais, leistungsrelais 690v, ly relais, schneider electric gmbh motorschutzrelais, 2566634, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schneider Electric, LR3D166, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactor Overload Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 178,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,47*
€ 274,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,38*
€ 274,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,49*
€ 254,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,69*
€ 228,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,64*
€ 212,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.