Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric TeSys Thermisches Überlastrelais 1 Schließer, 1 Öffner, 690 V / 10 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2566639
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LR3D326
EAN/GTIN:
     3389110378412
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
FLC-Motorleistung = 23 →32 A
Kontaktnennstrom = 10 A
Reihe = TeSys
Kontaktart = 1 Schließer, 1 Öffner
Better World-Produkt = Ja
Steuerspannung = 690 V
Weitere Informationen:
FLC-Motorleistung:
23 →32 A
Kontaktnennstrom:
10 A
Reihe:
TeSys
Kontaktart:
1 Schließer, 1 Öffner
Better World-Produkt:
Ja
Steuerspannung:
690 V
Weitere Suchbegriffe: Temperaturüberwachungsrelais, Thermorelais, Überlastrelais, leistungsrelais 690v, ly relais, schneider electric gmbh motorschutzrelais, 2566639, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schneider Electric, LR3D326, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactor Overload Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 295,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,13*
€ 438,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,03*
€ 432,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,77*
€ 391,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,98*
€ 371,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,29*
€ 351,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.