Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com, USB 3.0 USB-Hub, 4 USB Ports, USB A, USB, USB-Bus, 420 x 54 x 16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2566911
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     5G4AB-USB-A-HUB
EAN/GTIN:
     0065030893220
Suchbegriffe:
USB Hub
Monitor Splitter
Video Splitter
Videosplitter
Anzahl der USB Ports = 4
USB-Standard = USB 3.0
USB-Anschlusstyp = USB A
Stromversorgung = USB-Bus
Netzwerkverbindungstyp = USB
Abmessungen = 420 x 54 x 16mm
Tiefe = 420mm
Höhe = 16mm
Breite = 54mm
Weitere Informationen:
Anzahl der USB Ports:
4
USB-Standard:
USB 3.0
USB-Anschlusstyp:
USB A
Stromversorgung:
USB-Bus
Netzwerkverbindungstyp:
USB
Abmessungen:
420 x 54 x 16mm
Tiefe:
420mm
Höhe:
16mm
Breite:
54mm
Weitere Suchbegriffe: monitor splitter 4 monitore, monitor splitter, 2566911, Computertechnik und Peripheriegeräte, Computerkompontenten und -software, USB Hubs, StarTech.com, 5G4ABUSBAHUB, Computing & Peripherals, Computer Components & Software
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
42
pro Stück
€ 4,50*
ab € 25,76*
€ 34,58*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 26,34*
€ 35,24*
pro Stück
Frei Haus
ab € 29,17*
€ 39,10*
Lager 108
pro Stück
€ 8,95*
ab € 30,74*
€ 42,65*
3 Tage
5
pro Stück
€ 10,00*
ab € 37,89*
€ 50,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,65*
€ 50,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,46*
€ 50,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,13*
€ 47,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.