Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Einzeladerleitung 0,75 mm², 18 AWG (Schließer) 100m Schwarz PVC TI3 isoliert Ø 2.8mm 16/0,2 mm Litzen UL1015


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2567017
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2567017
EAN/GTIN:
     5059044448380
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0,75 mm²
Mantelfarbe = Schwarz
Kabelprofil = Rund
Aderlitzen = 16/0,2 mm
Länge = 100m
Isoliermaterial = PVC TI3
Außendurchmesser = 2.8mm
Certification RPC = Eca°C
Nennstrom = 14A
Leitermaterial = Kupfer getempert
Kabeltyp = PVC-Draht
Verhalten im Brandfall = BS EN 60332-1-2 Vertikale Flammenausbreitung
Serie = 1015
Better World-Kriterium = Kohlenstoffarme Produktionmm
Resistent gegen = Wärme und Öl
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Mantelfarbe:
Schwarz
Kabelprofil:
Rund
Aderlitzen:
16/0,2 mm
Länge:
100m
Isoliermaterial:
PVC TI3
Außendurchmesser:
2.8mm
Certification RPC:
Eca°C
Nennstrom:
14A
Leitermaterial:
Kupfer getempert
Kabeltyp:
PVC-Draht
Verhalten im Brandfall:
BS EN 60332-1-2 Vertikale Flammenausbreitung
Serie:
1015
Better World-Kriterium:
Kohlenstoffarme Produktionmm
Resistent gegen:
Wärme und Öl
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze awg18 schwarz 100m, litze, litze 100m, 2567017, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, RS PRO, TR075B100RS(LC), Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Meter (ab € 0,3712* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 51,86*
€ 61,71
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 50,98*
€ 60,67
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 48,47*
€ 57,68
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 44,72*
€ 53,22
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 43,70*
€ 52,00
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 37,12*
€ 44,17
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.