Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Einzeladerleitung 1mm2, 18AWG 100m Grün/Gelb PVC TI3 isoliert Ø 3mm 16/0,2 mm Litzen UL1015


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2567024
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2567024
EAN/GTIN:
     5059044448441
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 1mm2
Mantelfarbe = Grün/Gelb
Kabelprofil = Rund
Aderlitzen = 16/0,2 mm
Länge = 100m
Isoliermaterial = PVC TI3
Außendurchmesser = 3mm
Certification RPC = Eca°C
Nennstrom = 17A
Leitermaterial = Kupfer getempert
Kabeltyp = PVC-Draht
Verhalten im Brandfall = BS EN 60332-1-2 Vertikale Flammenausbreitung
Serie = 1015
Better World-Produkt = Jamm
Außenmantelmaterial = PVC
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
1mm2
Mantelfarbe:
Grün/Gelb
Kabelprofil:
Rund
Aderlitzen:
16/0,2 mm
Länge:
100m
Isoliermaterial:
PVC TI3
Außendurchmesser:
3mm
Certification RPC:
Eca°C
Nennstrom:
17A
Leitermaterial:
Kupfer getempert
Kabeltyp:
PVC-Draht
Verhalten im Brandfall:
BS EN 60332-1-2 Vertikale Flammenausbreitung
Serie:
1015
Better World-Produkt:
Jamm
Außenmantelmaterial:
PVC
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, einzelader h05v-k 1x1.0 100m, litze, litze 100m, 2567024, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, RS PRO, TR10GY100RS(LC), Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 0,4265* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 58,68*
€ 69,83
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 57,80*
€ 68,78
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 55,05*
€ 65,51
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 50,75*
€ 60,39
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 49,51*
€ 58,92
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 42,65*
€ 50,75
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.