Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity DIN41622 Steckverbindergehäuse Stecker gerade, Kabelmontage für Leiterplattensteckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity DIN41622 Steckverbindergehäuse Stecker gerade, Kabelmontage für Leiterplattensteckverbinder
TE Connectivity DIN41622 Steckverbindergehäuse Stecker gerade, Kabelmontage für Leiterplattensteckverbinder
Artikel-Nr.:
     108EL-2568974
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     C42334A228A765
EAN/GTIN:
     5059040595569
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Steckergehäuse
steckergehäuse
Gender = Stecker
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = DIN41622
Zur Verwendung mit = Leiterplattensteckverbinder
Gehäuseausrichtung = Gerade
Gehäusematerial = Polymer

RP618, RP622 und RP300 Kabelgehäuse und Verriegelungsvorrichtungen. Eine Serie von Steckergehäusen, Verriegelungsschalen, Kabelanschlüssen und anderen Zubehörteilen, die mit den Steckverbindern der Serie RP618/622 und RP300 kompatibel sind. Die Verriegelungsschalen und Steckergehäuse mit einem abgewinkelten Kabeleintritt sind aus Metall oder Kunststoff erhältlich. Eigenschaften und Vorteile: Starkes Metallgehäuse Steckergehäuse für DIN41622
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
DIN41622
Zur Verwendung mit:
Leiterplattensteckverbinder
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Gehäusematerial:
Polymer
Weitere Suchbegriffe: 2568974, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Steckergehäuse und Stecker, TE Connectivity, C42334A228A765, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Wire Housings & Plugs
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 18,61*
€ 27,30*
€ 5,95*
ab € 18,60*
€ 27,96*
€ 6,90*
ab € 20,65*
€ 36,04*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
C42334A228C165
ab € 19,01*
Zubehör
TE Connectivity
C42334A100C45
ab € 6,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.