Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C & K 80200 Druckschalter Weiß Ein-(Ein) THT, 1-poliger Umschalter 20V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2570601
Hersteller:
     C&K Components
Herst.-Nr.:
     8125SD9AV2BE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster c&k
drucktaster
Schaltfolge = Ein-(Ein)
Beleuchtet = Nein
Montageart = THT
Kontaktanordnung = 1-poliger Umschalter
Nennspannung = 20V
LED Farbe = Weiß
Serie = 80200
Herst.-Teile-Nr. = 8125SD9AV2BE
Weitere Informationen:
Schaltfolge:
Ein-(Ein)
Beleuchtet:
Nein
Montageart:
THT
Kontaktanordnung:
1-poliger Umschalter
Nennspannung:
20V
LED Farbe:
Weiß
Serie:
80200
Herst.-Teile-Nr.:
8125SD9AV2BE
Weitere Suchbegriffe: 2570601, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, C & K, 8125SD9AV2BE, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.