Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C & K Taster SPST, Gull Wing 50 mA (Ein)-Ein Standard Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2570607
Hersteller:
     C&K Components
Herst.-Nr.:
     ATS2D1GNCLFS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Schalter
SMD-Switch
SMD-Taster
smd schalter
Kontaktanordnung = SPST
Anschlussart = Gull Wing
Schaltfolge = (Ein)-Ein
Betätigerfarbe = Silber
Betätigertyp = Standard
Montageart = SMD
Kontaktnennstrom = 50 mA
IP Schutzart = IP 54
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
SPST
Anschlussart:
Gull Wing
Schaltfolge:
(Ein)-Ein
Betätigerfarbe:
Silber
Betätigertyp:
Standard
Montageart:
SMD
Kontaktnennstrom:
50 mA
IP Schutzart:
IP 54
Weitere Suchbegriffe: 2570607, Schalter, Tastatur- und Tastenfeldschalter, Tastschalter, C & K, ATS2D1GNCLFS, Switches, Keyboard & Keypad Switches, Tactile Switches
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2000
Frei Haus
ab € 0,55*
€ 0,69*
2000
€ 6,90*
ab € 0,56*
€ 0,70*
1 Tag
27841
10
€ 14,99*
ab € 0,453*
€ 0,872*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 1.380,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.