Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C & K PN0 Druckschalter Weiß Ein-(Ein) THT, 2-poliger Umschalter 30V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2570691
Hersteller:
     C&K Components
Herst.-Nr.:
     PN22SJNA03QE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster
Schaltfolge = Ein-(Ein)
Beleuchtet = Nein
Montageart = THT
Kontaktanordnung = 2-poliger Umschalter
Nennspannung = 30V
LED Farbe = Weiß
Serie = PN0
Herst.-Teile-Nr. = PN22SJNA03QE
Weitere Informationen:
Schaltfolge:
Ein-(Ein)
Beleuchtet:
Nein
Montageart:
THT
Kontaktanordnung:
2-poliger Umschalter
Nennspannung:
30V
LED Farbe:
Weiß
Serie:
PN0
Herst.-Teile-Nr.:
PN22SJNA03QE
Weitere Suchbegriffe: 2570691, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, C & K, PN22SJNA03QE, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
70
Frei Haus
ab € 1,15*
€ 1,50*
1
€ 6,90*
ab € 1,23*
€ 2,12*
2 Tage
228
1
€ 14,99*
ab € 1,40*
€ 2,70*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 70 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 70 Stück
Mindestbestellmenge: 70 Stück ( entspricht € 105,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.