Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl + Fuchs Näherungssensor Induktiv, Kubisch 5 mm PNP 10 → 30 V dc / 150 mA, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2572254
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     NBB5-F9-E2
EAN/GTIN:
     5059040253957
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Sensortechnik = Induktiv
Ausgangstyp = PNP
Erfassungsbereich = 5 mm
Anschlusstyp = Kabel
IP Schutzart = IP67
Länge = 38.5mm
Breite = 16mm
Tiefe = 16.5mm
Gleichspannung max. = 30V
Montagetyp = Bündig
Schaltstrom = 150 mA
Schaltfrequenz max. = 500Hz
Betriebstemperatur min. = -25°C

Sensoren nach DIN EN 60947-5-2. Induktive Näherungsschalter, Quaderförmig, kleine Bauform. Schaltabstand: 5mm bündig und 10mm bündig/nicht bündig Kompakte Bauform Anschlussabstand: 2m (vorkonfektioniert) Schaltzustandsanzeige: LED gelb Verpolschutz und taktender Kurzschlussschutz
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Ausgangstyp:
PNP
Erfassungsbereich:
5 mm
Anschlusstyp:
Kabel
IP Schutzart:
IP67
Länge:
38.5mm
Breite:
16mm
Tiefe:
16.5mm
Gleichspannung max.:
30V
Montagetyp:
Bündig
Schaltstrom:
150 mA
Schaltfrequenz max.:
500Hz
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, pepperl+fuchs fabrik induktiver näherungsschalter, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, 2572254, Automation, Sensoren, Pepperl + Fuchs, NBB5F9E2, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 32,08*
€ 43,99*
€ 5,00*
ab € 33,14*
€ 44,21*
€ 3,90*
ab € 34,33*
€ 45,09*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 35,05*
€ 46,24*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 34,21*
€ 46,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,99*
€ 52,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,91*
€ 51,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.