Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Dickschicht Widerstand 390kΩ 1% / 1/3W, 1206 (3216M) Gehäuse


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2572972
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2572972
EAN/GTIN:
     5059044455692
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Widerstand = 390kΩ
Technologie = Dickschicht
Gehäuse-Form = 1206 (3216M)
Toleranz = 1%
Leistung = 1/3W
Weitere Informationen:
Widerstand:
390kΩ
Technologie:
Dickschicht
Gehäuse-Form:
1206 (3216M)
Toleranz:
1%
Leistung:
1/3W
Weitere Suchbegriffe: 2572972, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, RS PRO, HVRC06FTEO3903, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,85*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,09185* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 117,14*
€ 139,3966
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 116,06*
€ 138,1114
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 112,72*
€ 134,1368
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 105,62*
€ 125,6878
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 91,85*
€ 109,3015
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.