Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Polymer Widerstand 33Ω 5% / 1.5W, 2512 (6432M) Gehäuse


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2573243
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2573243
EAN/GTIN:
     5059044458310
Suchbegriffe:
2573243
Passive Bauelemente
Festwiderstände
SMD-Widerstände
Widerstand = 33Ω
Technologie = Polymer
Gehäuse-Form = 2512 (6432M)
Toleranz = 5%
Leistung = 1.5W
Weitere Informationen:
Widerstand:
33Ω
Technologie:
Polymer
Gehäuse-Form:
2512 (6432M)
Toleranz:
5%
Leistung:
1.5W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 244,68*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,06117* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 302,76*
€ 360,2844
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 298,36*
€ 355,0484
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 289,92*
€ 345,0048
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 274,48*
€ 326,6312
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 244,68*
€ 291,1692
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.