Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Polymer Widerstand 15kΩ 5% / 1.5W, 2512 (6432M) Gehäuse


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2573272
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2573272
EAN/GTIN:
     5059044458600
Suchbegriffe:
2573272
Passive Bauelemente
Festwiderstände
SMD-Widerstände
Widerstand = 15kΩ
Technologie = Polymer
Gehäuse-Form = 2512 (6432M)
Toleranz = 5%
Leistung = 1.5W
Weitere Informationen:
Widerstand:
15kΩ
Technologie:
Polymer
Gehäuse-Form:
2512 (6432M)
Toleranz:
5%
Leistung:
1.5W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,16*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1116* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,42*
€ 24,2998
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,37*
€ 24,2403
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,94*
€ 22,5386
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,24*
€ 21,7056
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,18*
€ 20,4442
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 15,96*
€ 18,9924
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 14,73*
€ 17,5287
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,17*
€ 14,4823
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 11,16*
€ 13,2804
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.