Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Polymer Widerstand 180kΩ 5% / 1.5W, 2512 (6432M) Gehäuse


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2573279
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2573279
EAN/GTIN:
     5059044458679
Suchbegriffe:
2573279
Passive Bauelemente
Festwiderstände
SMD-Widerstände
Widerstand = 180kΩ
Technologie = Polymer
Gehäuse-Form = 2512 (6432M)
Toleranz = 5%
Leistung = 1.5W
Weitere Informationen:
Widerstand:
180kΩ
Technologie:
Polymer
Gehäuse-Form:
2512 (6432M)
Toleranz:
5%
Leistung:
1.5W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 242,44*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,06061* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 292,64*
€ 348,2416
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 290,52*
€ 345,7188
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 269,56*
€ 320,7764
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 266,20*
€ 316,778
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 242,44*
€ 288,5036
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.