Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Polymer Widerstand 47kΩ 5% / 1.5W, 2512 (6432M) Gehäuse


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2573298
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2573298
EAN/GTIN:
     5059044458853
Suchbegriffe:
2573298
Passive Bauelemente
Festwiderstände
SMD-Widerstände
Widerstand = 47kΩ
Technologie = Polymer
Gehäuse-Form = 2512 (6432M)
Toleranz = 5%
Leistung = 1.5W
Weitere Informationen:
Widerstand:
47kΩ
Technologie:
Polymer
Gehäuse-Form:
2512 (6432M)
Toleranz:
5%
Leistung:
1.5W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 244,76*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,06119* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 301,20*
€ 358,428
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 296,84*
€ 353,2396
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 288,36*
€ 343,1484
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 273,04*
€ 324,9176
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 244,76*
€ 291,2644
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.