| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-257391 Herst.-Nr.: SHR2A200 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Strom max. = 2 A Ausgangsspannung = 200mV Genauigkeit = ±1 %
Shunts Für Tafeleinbaumessgeräte. Shunts zum Einsatz von digitalen TafelMessgeräten (199,9mV) zur Strommessung Speziell zum direkten Anschluss an Messanschlüsse der 3 1/2-stelligen Digital-LED-Tafelmessgeräte Stromzuführungen über M4 Schraubanschlüsse, die Messgeräteanschlüsse über Lötpunke Genauigkeit entspricht ±1% Temperaturkoeffizient ±30x10 ;sup>6 ;/sup>/°C Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Strom max.: | 2 A | Ausgangsspannung: | 200mV | Genauigkeit: | ±1 % |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 257391, Automation, Prozessautomation, Shunts, HOBUT, SHR2A200, Automation & Control Gear, Process Control |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |