| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-257408 Herst.-Nr.: SHR20A200 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Strom max. = 20 A Ausgangsspannung = 200mV Genauigkeit = ±1 %
Shunts Für Tafeleinbaumessgeräte. Shunts zum Einsatz von digitalen TafelMessgeräten (199,9mV) zur Strommessung Speziell zum direkten Anschluss an Messanschlüsse der 3 1/2-stelligen Digital-LED-Tafelmessgeräte Stromzuführungen über M4 Schraubanschlüsse, die Messgeräteanschlüsse über Lötpunke Genauigkeit entspricht ±1% Temperaturkoeffizient ±30x10 ;sup>6 ;/sup>/°C Weitere Informationen: | | Strom max.: | 20 A | Ausgangsspannung: | 200mV | Genauigkeit: | ±1 % |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 257408, Automation, Prozessautomation, Shunts, HOBUT, SHR20A200, Automation & Control Gear, Process Control |
| | |
| |