Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Essentra K5B Ferrit Ringkern, , Ø 28.5(Dia.) x 28.57mm, CATV, MATV, Kabelassemblierung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2574553
Hersteller:
     Essentra
Herst.-Nr.:
     RRH285-138-286-K5B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritring
ferritring
Typ = Ferritkern
Abmessungen = 28.5(Dia.) x 28.57mm
Applikation = CATV, MATV, Kabelassemblierung
Material = K5B
Durchmesser = 28.5mm
Höhe = 28.57mm
Innendurchmesser = 13.77mm
Außendurchmesser = 28.5mm

Serie RRH. Anwendung als Filter für Gleichtaktstörungen Zur Einfügungsdämpfung für Gleichtaktstörungen und für das Netzsignal Bei der Auswahl der Ferritkerne auf entsprechende frequenzabhängige Impedanz achten
Weitere Informationen:
Typ:
Ferritkern
Abmessungen:
28.5(Dia.) x 28.57mm
Applikation:
CATV, MATV, Kabelassemblierung
Material:
K5B
Durchmesser:
28.5mm
Höhe:
28.57mm
Innendurchmesser:
13.77mm
Außendurchmesser:
28.5mm
Weitere Suchbegriffe: 2574553, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Ferrit Ringkern, Essentra, RRH285138286K5B, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Rings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,252* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,52*
€ 19,6588
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,42*
€ 19,5398
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,31*
€ 18,2189
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,36*
€ 17,0884
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,08*
€ 16,7552
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,26*
€ 13,3994
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.