Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Transformator
>
Ringkerntrafo
>
Artikel
Nuvotem Talema Ringkerntransformator, Primär 115 V ac, 230 V ac / Sekundär 2 x 25V ac, 50VA 2 Ausg., 1A 650g 80 (Dia.)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-2575051
Hersteller:
Nuvotem Talema
Herst.-Nr.:
91951-P2S2
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Ringkerntrafo
Ringkerntransformator
Netztrafo
Netztransformator
Primär-Nennspannung = 115 V ac, 230 V ac
Sekundär-Nennspannung = 2 x 25V ac
Nennleistung = 50VA
Anzahl der Ausgänge = 2
Sekundärstrom = 1A
Höhe = 33mm
Gewicht = 650g
Durchmesser = 80mm
Abmessungen = 80 (Dia.) x 33mm
Betriebsfrequenz min. = 50Hz
Betriebsfrequenz max. = 60Hz
Anschlussart = Kabel
Temperatur max. = +40°C
Keinesfalls dürfen beide Enden der Befestigungsschraube gleichzeitig das Metallgehäuse oder den Metallrahmen berühren, da dies zu einem gefährlichen Kurzschluss führen würde. UL506, EN61558. Vollständiges Befestigungskit. Offene Ausführung mit Anschlussleitungen, 115/230 Vac Primär, 15 VA bis 1000 VA. Hochwertige offene Ringkerntransformatoren mit zwei Primärwicklungen für 115 Vac, 50/60 Hz, die im 230-V-Betrieb in Reihe oder im 115-V-Betrieb parallel geschaltet werden können. Die beiden unabhängigen Sekundärwicklungen können je nach Bedarf einzeln, in Reihe oder parallel geschaltet werden. Kleine Abmessungen und geringes Gewicht im Vergleich zu traditionellen laminierten Stapelausführungen Sehr geringe magnetische Abstrahlung Sehr geringes induziertes Rauschen (Brummen) Sehr geringer Eisenverlust Doppelt isolierte Primäranschlüsse Montagesatz wird mitgeliefert 100 % elektrische Prüfung und Durchschlagsprüfung
Weitere Informationen:
Primär-Nennspannung:
115 V ac, 230 V ac
Sekundär-Nennspannung:
2 x 25V ac
Nennleistung:
50VA
Anzahl der Ausgänge:
2
Sekundärstrom:
1A
Höhe:
33mm
Gewicht:
650g
Durchmesser:
80mm
Abmessungen:
80 (Dia.) x 33mm
Betriebsfrequenz min.:
50Hz
Betriebsfrequenz max.:
60Hz
Anschlussart:
Kabel
Temperatur max.:
+40°C
... >
Stromversorgungen & Transformatoren
>
Transformatoren
>
Ringkern-Transformatoren
Weitere Suchbegriffe:
Trafo
,
Transformator
,
ringkerntrafo 50va
,
ringkerntrafo
,
nuvotem talema ringkerntrafo
,
2575051
,
Stromversorgungen & Transformatoren
,
Transformatoren
,
Ringkern-Transformatoren
,
Nuvotem Talema
,
91951P2S2
,
Power Supplies & Transformers
,
Transformers
,
Toroidal Transformers
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,42*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,07*
€ 61,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,84*
€ 60,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,32*
€ 57,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,23*
€ 52,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 75 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EPCOS Metalloxid-Varistor, 65pF, 390V, 250V, 8.2J, Metall / 5A, 400A max., mm, Ø 7mm, 4.2mm
Epcos
B72205S0251K101
ab € 0,0948*
Zubehör
KEMET P278 X1 Metallpapierkondensator 47nF ±20% / 480V ac, THT Raster 22.5mm
Kemet
P278SJ473M480A
ab € 7,00*
Zubehör
KEMET R41 X1, Y2 Folienkondensator 2.2nF ±20% / 1 kV dc, 300 V ac, THT Raster 10mm
Kemet
R413F12205000M
ab € 2,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen