Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FTDI Chip 28-Kanal USB auf Seriell UART, 3.14Mbit/s USB-Schnittstellen-IC USB 2.0 Single


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2575453
Hersteller:
     FTDI
Herst.-Nr.:
     FT232RNL-TUBE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Interface
Interface-IC
ic interface
Anzahl der Transceiver = 28
Datenumfang = 3.14Mbit/s
Interface = USB-Schnittstellen-IC
Stromversorgungs-Typ = Single
ESD Schutz = Nein
Weitere Informationen:
Anzahl der Transceiver:
28
Datenumfang:
3.14Mbit/s
Interface:
USB-Schnittstellen-IC
Stromversorgungs-Typ:
Single
ESD Schutz:
Nein
Weitere Suchbegriffe: 2575453, Halbleiter, Schnittstellen, USB-Schnittstellen-ICs, FTDI Chip, FT232RNLTUBE, Semiconductors, Interface ICs, USB Interface ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.