Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silicon Labs Mikrocontroller Gecko 23 32-bit ARM Cortex M4 SMD QFN 48-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2576327
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     EFM32PG23B310F256IM48-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
mikrocontroller
Familie = Gecko 23
Gehäusegröße = QFN
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 48
Gerätekern = 32-bit ARM Cortex M4
Weitere Informationen:
Familie:
Gecko 23
Gehäusegröße:
QFN
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
48
Gerätekern:
32-bit ARM Cortex M4
Weitere Suchbegriffe: 2576327, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Silicon Labs, EFM32PG23B310F256IM48C, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
200
Frei Haus
ab € 3,79*
€ 4,76*
1 Tag
159
1
€ 14,99*
ab € 2,60*
€ 7,94*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 952,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.