Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Elektronische Bauelemente, Strom, Steckverbinder
>
Steckverbinder
>
Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder
>
Ethernet Verbinder
>
Artikel
RS PRO RJ45-Steckverbinder, RJ45 Buchse, Cat.6, 1 -Port, Ungeschirmt, Direkt Durchgang, L 35.3mm, Typ
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-2576714
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
2576714
EAN/GTIN:
5059044459522
Suchbegriffe:
2576714
Steckverbinder
Netzwerk- und Telekommunikations-St...
Ethernet Verbinder
Typ = Durchgangs-Ethernet-Steckverbinder
Interfacetyp = RJ45 Buchse
LAN Kategorie = Cat.6
Anzahl der Ports = 1
Abschirmtyp = Ungeschirmt
Anschlussbelegung = Direkt Durchgang
Länge = 35.3mm
Breite = 19mm
Tiefe = 35.5mm
Weitere Informationen:
Typ:
Durchgangs-Ethernet-Steckverbinder
Interfacetyp:
RJ45 Buchse
LAN Kategorie:
Cat.6
Anzahl der Ports:
1
Abschirmtyp:
Ungeschirmt
Anschlussbelegung:
Direkt Durchgang
Länge:
35.3mm
Breite:
19mm
Tiefe:
35.5mm
... >
Steckverbinder
>
Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder
>
Ethernet Verbinder
Weitere Suchbegriffe:
RS PRO
,
CP30752
,
Connectors
,
Network & Telecom Connectors
,
Ethernet Couplers
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,81*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen