Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO HDMI Durchgangsbuchse Buchse 19-polig 35 x 19 x 35.5 mm gewinkelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RS PRO HDMI Durchgangsbuchse Buchse 19-polig 35 x 19 x 35.5 mm gewinkelt
Artikel-Nr.:
     108EL-2576722
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2576722
EAN/GTIN:
     5059044459577
Suchbegriffe:
2576722
Steckverbinder
Audio/Video Steckverbinder
HDMI Buchsen
Gender = Buchse
Anzahl der Kontakte = 19
Größe = 35 x 19 x 35.5 mm
Kontaktmaterial = Messing
Kontaktbeschichtung = Gold
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Anschlussart = Durchgang
Gehäusematerial = ABS
Farbe = Schwarz
Betriebstemperatur max. = +60°C
Betriebstemperatur min. = -10°C
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Anzahl der Kontakte:
19
Größe:
35 x 19 x 35.5 mm
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktbeschichtung:
Gold
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Anschlussart:
Durchgang
Gehäusematerial:
ABS
Farbe:
Schwarz
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.