Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Okdo Digital Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor ±2% -40 → 80 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2576801
Hersteller:
     Okdo
Herst.-Nr.:
     TS2176-A
EAN/GTIN:
     6974363164621
Suchbegriffe:
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Sensor Feuchte
Sensor Funktion = Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Ausgangs-Typ = Digital
Genauigkeit = ±2%
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Betriebstemperatur max. = 80 °C
Länge = 43mm
Höhe = 18mm
Breite = 26mm
Abmessungen = 43 x 26 x 18mm
Weitere Informationen:
Sensor Funktion:
Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Ausgangs-Typ:
Digital
Genauigkeit:
±2%
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Betriebstemperatur max.:
80 °C
Länge:
43mm
Höhe:
18mm
Breite:
26mm
Abmessungen:
43 x 26 x 18mm
Weitere Suchbegriffe: feuchtigkeitssensor, 2576801, Halbleiter, Sensor ICs, Temperatur- und Luftfeuchtigkeit-Sensoren, Okdo, TS2176A, Semiconductors, Temperature & Humidity Sensor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.