Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder Monostabiles Relais, Steckrelais 12A 230V ac Spule


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2577395
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     563282300000
EAN/GTIN:
     8012823249308
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Impulsrelais
Spulenspannung = 230V ac
Montage Typ = Steckmontage
Schaltstrom = 12A
Anzahl der Pole = 2
Rastend = Nein
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
230V ac
Montage Typ:
Steckmontage
Schaltstrom:
12A
Anzahl der Pole:
2
Rastend:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Installationsrelais, Schaltrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, Miniaturrelais, Steckrelais, finder steckrelais 230v ac, miniaturrelais, finder miniaturrelais, 2577395, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, Finder, 563282300000, Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 7,24*
€ 8,94*
15 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 8,11*
€ 9,65*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 7,87*
€ 9,73*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 8,16*
€ 10,09*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 7,26*
€ 10,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
05625
ab € 1,18*
Zubehör
Finder
05627
ab € 1,17*
Zubehör
Finder
05626
ab € 1,18*
Zubehör
Finder
9612
ab € 1,47*
Zubehör
Finder
96020
ab € 38,45*
Zubehör
Finder
9602
ab € 3,32*
Zubehör
Finder
9672
ab € 3,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.