Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot Steckernetzteil 7.5W, 90 → 264V ac, 5V dc / 1.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mascot Steckernetzteil 7.5W, 90 → 264V ac, 5V dc / 1.5A
Artikel-Nr.:
     108EL-2579473
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     3824000040
EAN/GTIN:
     7057070141297
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
steckernetzteil 5v mascot
Adaptertyp = Steckernetzteil
Steckertyp = UK
Ausgangsspannung = 5V dc
Eingangsspannung = 90 → 264V ac
Ausgangsstrom = 1.5A
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 7.5W
Typ = AC/DC-Netzadapter
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Steckertyp:
UK
Ausgangsspannung:
5V dc
Eingangsspannung:
90 → 264V ac
Ausgangsstrom:
1.5A
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
7.5W
Typ:
AC/DC-Netzadapter
Weitere Suchbegriffe: steckernetzgerät, steckernetzgerät 5v, 2579473, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, Mascot, 3824000040, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.