Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot Steckernetzteil 7.5W, 90 → 264V ac, 12V dc / 650mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     108EL-2579475
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     3824125000
EAN/GTIN:
     7057070141303
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
steckernetzgerät 12v
Adaptertyp = Steckernetzteil
Steckertyp = 2-polig Euro
Ausgangsspannung = 12V dc
Eingangsspannung = 90 → 264V ac
Ausgangsstrom = 650mA
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 7.5W
Typ = AC/DC-Netzadapter
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Steckertyp:
2-polig Euro
Ausgangsspannung:
12V dc
Eingangsspannung:
90 → 264V ac
Ausgangsstrom:
650mA
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
7.5W
Typ:
AC/DC-Netzadapter
Weitere Suchbegriffe: steckernetzgerät, 2579475, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, Mascot, 3824125000, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 13,85*
€ 16,11*
€ 5,95*
ab € 11,27*
€ 17,99*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.