Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot Steckernetzteil 180W, 90 → 264V ac, 12V dc / 12.5A Medizin-Zulassung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     108EL-2579477
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     3920120000
EAN/GTIN:
     7057070141242
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
ac ac netzgeräte mascot
ac ac netzgeräte
Adaptertyp = Trafo-Netzadapter
Steckertyp = 2-polig IEC
Ausgangsspannung = 12V dc
Eingangsspannung = 90 → 264V ac
Ausgangsstrom = 12.5A
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 180W
Medizintechnische Zulassung = Ja
Typ = AC/DC-Netzadapter
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Trafo-Netzadapter
Steckertyp:
2-polig IEC
Ausgangsspannung:
12V dc
Eingangsspannung:
90 → 264V ac
Ausgangsstrom:
12.5A
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
180W
Medizintechnische Zulassung:
Ja
Typ:
AC/DC-Netzadapter
Weitere Suchbegriffe: 2579477, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, Mascot, 3920120000, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 103,28*
€ 133,24*
Frei Haus
ab € 109,06*
€ 144,39*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,24*
€ 158,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,48*
€ 157,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,95*
€ 151,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,82*
€ 136,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,28*
€ 122,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.